カテゴリ
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(8)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- LUMBERG(31)
- MAZDA(マツダ)(39)
- omron(オムロン)(33)
- RS PRO(37)
- SMC(173)
- YAGEO(52)
- イトーキ(142)
- エスコ(37)
- シュナイダーエレクトリック(65)
- スバル(39)
- ホンダ(158)
- マザーツール(26)
- マルヤス電業(670)
- 三菱ふそう(345)
- 三菱電機(43)
- 住友電工ハードメタル(63)
- 富士電機(61)
- 鶴賀電機(27)
- ブランドをもっと見る
「ac9」の検索結果
特価
関連キーワード

ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
ポータブルCDラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥7,479税込¥8,2271台当日出荷AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台当日出荷くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個当日出荷口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
CDラジオカセットレコーダー
オーム電機¥8,799税込¥9,6791台欠品中懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
4個口節電タップ USBポート付き 2m
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個欠品中USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)。 USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電。 AC出力は合計1400Wまで。 ラインカラーを七色から選んで設定できます。 ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります。 雷ガード機能付き。 光る押しボタン式個別スイッチ付き。 スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)。 ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止。 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 丈夫な二重被ふくコードコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個欠品中雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付
オーム電機¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1900(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)定格消費電力13W連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390


LEDクランプライト Tタイプ
オーム電機¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501組3日以内出荷本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
発煙ガードUSB付タップ 3個口
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
CDラジオカセットレコーダー
オーム電機¥8,799税込¥9,6791台翌々日出荷懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
組立キット
オーム電機¥18,980税込¥20,8781式4日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら