カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 家電(9)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac25c」の検索結果

関連キーワード
313件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥108税込¥119
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • コレットストッパ BIG DAISHOWA

    コレットストッパ

    BIG DAISHOWA
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 開閉支持装置(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    開閉支持装置(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥462税込¥508
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)(支持)1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03265
  • 開閉支持装置(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    開閉支持装置(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥462税込¥508
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)支持:1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03203
  • NO LIMITS AC25/C48W スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC25/C48W

    スタジオオーシャンマーク
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC25対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • 20 Series(20-AC) SMC

    20 Series(20-AC)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
  • 銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) SMC

    銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
  • モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC

    モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ボディサイズ25
  • Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25

    EATON(イートン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25

    EATON(イートン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
  • Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
  • Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    トリップボタン有
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3モータ配置(R) 右側折返し
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(L) 左側折返し
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2C)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100ケーブル長(m)(2) 2精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100WI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS2C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS2C)

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2C)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2C)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)

    SMC
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2C)

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
  • FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD

    FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    ¥13,063税込¥14,369
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7