USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)約60(LED灯)
定格入力DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ
質量(g)約64(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30
全光束(Lm)約150
連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合
光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約70(100cm)
取扱説明書(1.17MB)
照射角度(°)約50
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS
質量(g)約117(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)約250
連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単3形乾電池×4本
照度(Lx)約95(100cm)
取扱説明書(2.33MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源単4乾電池×3本
照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約61
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード
光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)
光束(Lm)約550
関連資料(1.26MB)
照射距離(m)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル
質量(g)約244
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27
連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード
保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)
充電時間(時間)約2
内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)
光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時
電源供給方式充電式(充電池内蔵)
取扱説明書(1.33MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113
質量(g)約435
消費電力(W)約5.8
電源AC/100V 50/60Hz
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約47
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24
光源LED(交換不可)
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能
光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210
定格入力DC5V 0.65A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
レンズが凸型だから鮮明に光ります
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約60
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36
光源LED(交換不可)
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能
光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200
定格入力DC5V 0.65A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)
外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80
照射距離(m)約66
取扱説明書(1.37MB)
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード