LEDヘッドライトCOBオーム電機3日以内出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.26MB)照射距離(m)25