1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)DC3.0
最小表示(g)1
本体質量(g)約130(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22
使用電池単4乾電池×2本(別売)
オートパワーオフ約5分
計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g
取扱説明書(1.78MB)
計量範囲1~1000g
ひょう量単位g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格
付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約67(電池含む)
電源3V CR2032ボタン電池1個
消費電力2mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9
連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
レンジ切替オート(自動)レンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
動作原理ΣΔ変換方式
保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ
LCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点
極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)
電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示
導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V
オーバーレンジ表示”OL”サイン点灯
サンプリング速度3回/秒
耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)
取扱説明書(1.17MB)
過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)1300
ひょう量(kg)150
電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280
計測範囲5~150kg
電池寿命1年
精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂
質量(g)約24(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14
表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)
表示単位0.1℃
電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
収納に便利な折りたたみ式
検温部の使用温度範囲、-50~300℃
オートパワーオフ(10分)機能付き
温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ
カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)
使用温度範囲(℃)0~50
表示単位0.1℃
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス
精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
電池寿命約8ヶ月
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243
質量(g)約50(電池除く)
付属品保証書付取扱説明書
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード