37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OGH-SS1 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 動画あり
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)8 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)50 プラグ径(Φmm)3.5
1個
649 税込714
当日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書 質量(g)97(本体のみ) 電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35 音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m) 検知範囲5m・ 左右60°/上下60° 電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時) 取扱説明書(1.12MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)(ファン)140×140×20 LED青色LED※OFFにすることはできません 端子USB Aポート×2(USB2.0) セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm)約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160 定格時間(分)3/休止時間60 ダストボックス容量(L)約11 細断速度約2.0m/分 測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用 細断寸法(mm)マイクロカット 2×11 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚 取扱説明書(2.4MB)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量12段階調節。モード切替 3段階。・ 連続運転モード。・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節。・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止。切タイマー8段階。左右360°、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1420(すべて含む) 外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.5 首振角度(°)左右360・上下90自動首振 風量調整12段階 取扱説明書(4.62MB)
1個
6,479 税込7,127
翌々日出荷

FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 動画あり
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1550(すべて含む) 外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.5 首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振 風量調整10段階 取扱説明書(4.88MB)
1個
6,979 税込7,677
翌々日出荷

小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)1.2 ブラック 音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
839 税込923
当日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142 ダストボックス容量(L)約8.5 細断速度約3.0m/分 定格時間2分/休止時間 40分 細断寸法(mm)ストレートカット 6 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚 取扱説明書(2.38MB)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)1 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 プラグ径(Φmm)3.5
1個
369 税込406
当日出荷

テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
369 税込406
当日出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用 ホワイト 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約14.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む) ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む) 細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間60分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.93MB)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約11.7 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz) ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む) 細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間40分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.91MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz) 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W)110 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.2 定格時間(分)10/休止時間60 ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度約2.0m/分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源白色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS 質量(kg)約2.7 消費電力(W)19 電源専用ACアダプター K25V240100J 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8 定格電流(A)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295 ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む) 細断速度約1.3m/分 定格時間10分/休止時間30分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚 適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A 取扱説明書(2.55MB) 作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

85dBの大音量。カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2 本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む) 音量85dB※距離1m 光源白色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個 取扱説明書(0.66MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

長時間のテレビ市長に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き
音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)8 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)50
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)1 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
329 税込362
3日以内出荷

プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
用途ラジオ用 ホワイト 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
329 税込362
3日以内出荷

テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
コード長さ(m)5 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
469 税込516
3日以内出荷

85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源赤色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個 取扱説明書(0.81MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放+衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.64MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.72MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ラジオ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 プラグ径(Φmm)3.5
1個
469 税込516
3日以内出荷

APF-D34A-W 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機 動画あり
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.0(すべて含む) ホワイト 消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず) 風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分 風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66 適合床面積約11畳 風量調整10段階(1~9+パワーモード) 集塵性能CADR 87m2/h 運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1) 入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W 運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB 取扱説明書(10.55MB) 切タイマー1~8時間
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.66MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個 質量(kg)約2.6 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.5 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180) 風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

オーム電機空気清浄機
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
1台
8,980 税込9,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式 捕集効率(%)99.8%以上(重量法) 定格電圧(V)三相200(50/60Hz) 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事) 吸引温度(℃)最高+50 適合規格EN ISO/12100 EN60204-1 ドレン排出口Φ19パイプ 仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード