4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OGH-SS1 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 動画あり
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)(ファン)140×140×20 LED青色LED※OFFにすることはできません 端子USB Aポート×2(USB2.0) セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm)約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源白色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源赤色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個 取扱説明書(0.81MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷