小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)440
全長(mm)110
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)110
外径(mm)35
小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)2.1
全長(mm)78
最大径(Φmm)38
質量(g)33
定格入力電流(mA)40
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
消費電力4.0Wで、白熱シャンデリア球40W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)440
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)110
外径(mm)35
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77
質量(g)22
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
外径(mm)38
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具)
省エネ法2027年度目標基準達成
口金 E17
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)47
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)3.3
全長(mm)68
質量(g)約34
定格電流(A)0.06
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)45
設置場所屋内
配光角度(°)140
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)(約)最大径180×高さ195
質量(g)約360
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
電源コード(m)約1.6
使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード