カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(12)
- 山田照明(8)
- 岩崎電気(6)
- VISHAY(6)
- EARTH MAN(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東京メタル(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- 日動工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「e26 15w」の検索結果

ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
コード付ソケット コンセント E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
アームライト クランプタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126