カテゴリ

  • 照明(21)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 旭精工(10)
  • KMT(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(53)
  • シバタ(フォークリフト)(23)
  • FITOK(22)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • スバル(13)
  • ニッサン(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ホンダ(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • エスコ(7)
  • オーツカ光学(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl004」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
防水LEDズームライト  600Lm IPX6 オーム電機防水LEDズームライト 600Lm IPX6オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ質量(g)約89電源単3形乾電池2本(別売)全光束(Lm)約600直径×長さL(Φmm×mm)29×164保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約130取扱説明書(1.25MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
LEDトーチライト オーム電機LEDトーチライトオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
明るさ110ルーメン連続使用時間約8.5時間照射距離約100m2700カンデラの明るさ落下耐性1m保護等級IPX4アルミボディFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)明るさ440 lm(FULLモード)連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)可動ヘッドUSB充電式保護等級 IPX4充電インジケーター付き持ち運びに便利な収納ケース付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメンUVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯に便利なキーリング付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります紫外線波長(nm)375 ±10光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時照射距離(m)約75
LEDヘッドライト 400Lm オーム電機LEDヘッドライト 400Lmオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
759税込835
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー 240ルーメンオーム電機
1,298税込1,428
1個
欠品中
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)可動ヘッドでライトの角度を調整できます明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)落下耐久 1m照射距離 85m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約57外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約240照射距離(m)約85取扱説明書(1.28MB)電球の種類LED
防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機防水LEDライト 400Lm IPX6オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142取扱説明書(1.15MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属オーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式便利なキーリング付きマグネットで棚などの金属面に簡単取り付けFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)紫外線波長(nm)395±10光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード照射距離(m)約58
LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDヘッドライトCOB オーム電機LEDヘッドライトCOBオーム電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.26MB)照射距離(m)25
LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 オーム電機LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スマートフォンへの給電機能付き3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)側面も光り、ランタンとしてもご使用できます暗闇でも光る蓄光帯付き明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)照射距離は約160m保護等級IPX4の防まつ形FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160取扱説明書(1.26MB)
LEDヘッドライト オーム電機LEDヘッドライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)ライト角度調整機能つき1390カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)照射距離は約74m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.25MB)照射距離(m)74
LED充電ヘッドライト オーム電機LED充電ヘッドライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載乾電池不要のUSB充電式帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間落下耐久1m、照射距離15m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル質量(g)約50外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2光束(Lm)約180関連資料(1.35MB)照射距離(m)約15
LEDトーチライト&ランタン オーム電機LEDトーチライト&ランタンオーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります 置いても、吊り下げても使用できます 暗闇でも光る蓄光スイッチ トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間 照射距離は約220m ※トーチライト使用時 落下耐性は1m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン取扱説明書(1.25MB)電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
LEDヘッドライト オーム電機LEDヘッドライトオーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
SOS救難モールス信号点滅機能付き 5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード 可動ヘッドでライトの角度調整ができます 連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間 防水保護等級IPX4の防まつ形 単4形乾電池3本使用(別売) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約63(電池含まず)保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本(別売)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約400照射距離(m)約90取扱説明書(1.66MB)電球の種類LED