「g13 口金」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)13.5
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1606
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数82Ra
定格入力電流(A)0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)118.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状C32
全長(mm)94
質量(g)18
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)0.8
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)32
電球形状シャンデリア球
光色昼白色
定格入力電流(mA)9
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED
種別40W形
口金G13
全長(mm)1198
質量(g)285
使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色
定格消費電力(W)13.3
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1648
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数Ra82
定格入力電流(A)0.223
エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)750
ビーム光束(Lm)305
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)1580
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色緑
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)880
全長(mm)436
質量(g)140
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)13.1
全長(mm)130
質量(g)145
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.24
使用場所屋内
配光角度(°)全方向約280
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
消費電力(W)13.4
全長(mm)133
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
定格電流(mA)233
外径(mm)50
関連キーワード