カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 日用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(41)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- ホンダ(662)
- MAZDA(マツダ)(553)
- SMC(210)
- エスコ(198)
- スズキ(198)
- TRUSCO(126)
- シモン(105)
- ニッサン(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- ドンケル(89)
- イマオコーポレーション(86)
- ODELIC(オーデリック)(83)
- ミドリ安全(74)
- スバル(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- アーノルドパーマー(60)
- トヨタ(60)
- ブランドをもっと見る
「g26」の検索結果

ボール球 長寿命 G95E26
オーム電機¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニボール球 G40E26 40W
オーム電機¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
バルーンボール球 G70E26 40W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
ミニボール球 長寿命 G50E26
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50色ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26 60W
オーム電機¥539税込¥5931個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V60W95消費電力(W)60定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26 100W
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V100W95消費電力(W)100定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26 40W
オーム電機¥539税込¥5931個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V40W95消費電力(W)40定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニボール球 長寿命 G40E26 5W
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G‐40定格110V-5W全高(mm)61口金E26直径(mm)40エコロジー商品長寿命
ボール電球 E26 60W形 G70
オーム電機¥319税込¥3511個当日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
ボール電球 E26 60W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
ボール電球 E26 40W形 G70
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
ボール電球 E26 100W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
ボール電球 E26 40W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
ボール電球 E26 40W形 G70 クリア
オーム電機¥339税込¥3731個翌々日出荷口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)100色電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
長寿命ボール電球E26 40W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 60W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 100W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
アームライト クランプタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
LED電池式ローソク
オーム電機(8件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ