カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ホーザン(8)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アソー(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工器(2)
- ハム(HAM)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- アイトス(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- プロテック(2)
- タキロンシーアイ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 椿本チエイン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「hs-26」の検索結果

磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
コード付ソケット コンセント E26用 黒
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
コード付ソケット コンセント E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下