カテゴリ

  • 照明(12)
    • ハンディタイプライト(9)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(19)
  • omron(オムロン)(106)
  • シュナイダーエレクトリック(390)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • HENSEL(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(37)
  • RS PRO(544)
  • フエニックス・コンタクト(472)
  • SIEMENS(236)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(157)
  • BULGIN(142)
  • ハーティング(66)
  • エクセン(60)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • EATON(イートン)(54)
  • SecuSTATION(52)
  • 理研計器(49)
  • マザーツール(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip66」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66 オーム電機防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66オーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約67(電池別)外径×全長(mm)約27×151保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED 1個(LED交換不可)光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約140取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー本体質量(g)約93(電池別)外径×全長(mm)約35×101保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約181取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト 1000Lm IP66 オーム電機防水LEDズームライト 1000Lm IP66オーム電機
3,998税込4,398
1個
欠品中
スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約195保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LED
ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機ポータブルラジオ 山策ラジオオーム電機(1件のレビュー)
3,479税込3,827
1個
欠品中
熊よけや、山菜採り山歩きのお供にラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポートAM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載FMロッドアンテナ付き口径76mmスピーカー搭載ショルダーストラップ付き乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1明るさ(Lm)LEDライト:約45~50取扱説明書(2.38MB)スピーカーサイズ(mm)口径76
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 650Lm IP66オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100取扱説明書(1.35MB)電球の種類LED
LEDミニライト オーム電機LEDミニライトオーム電機
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm  IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
欠品中
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約290電源単3形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)50×178全光束(Lm)約1100保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約329取扱説明書(1.34MB)色(ボデー)電球の種類LED
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3取扱説明書(3.1MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFMオーム電機
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない取扱説明書(2.37MB)
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178取扱説明書(1.31MB)電球の種類LED
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 100Lm IP66オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます 3点式ヘッドバンド 100ルーメン、1308カンデラの明るさ 防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池2本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約72取扱説明書(1.22MB)電球の種類LED
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機防水LEDズームライト 700Lm IP66オーム電機
3,498税込3,848
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145取扱説明書(1.24MB)色(ボデー)電球の種類LED
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセットボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ吸盤取り付け※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.55MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付オーム電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
人感センサーで検知して録画を開始静止画、動画、音声録音乾電池だから配線不要で簡単設置100万画素人感センサー検知距離15m防水・防じん規格IP662.0インチLCD昼・夜録画可能フレキシブル三脚付き防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売取扱説明書(2.35MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
防水押しボタン送信機 オーム電機防水押しボタン送信機オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用防水ケース付きなので、お風呂で使えます防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)吸盤取り付け呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.81MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機オーム電機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット音と光で離れた場所にお知らせ防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)吸盤取り付け対応USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途水回りでの呼び出しに介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です防水ケース付き押しボタン送信機お風呂場など水回りでも使用可能吸盤取り付け対応電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途水回りでの呼び出しに介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
簡易型冷却器(電源別置) オーム電機簡易型冷却器(電源別置)オーム電機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170
666 クレ特集