ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です
防水ケース付き押しボタン送信機
お風呂場など水回りでも使用可能
吸盤取り付け対応
電池式で手軽に設置可能
発信確認ランプ付き
ID学習式で混信を防止
monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
- 用途
- 水回りでの呼び出しに
介護・見守り用途に
- 適合
- 各種monban CUBE II受信機
- タイプ
- 防水押しボタン送信機
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 取付方式
- 吸盤
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- CR2032電池
- 電池寿命
- 約1年(1日5回使用)
- 設置場所
- 屋内・屋外
- 防水性
- IP66
- 通信距離(m)
- 100
- 商品タイプ
- 送信機
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.53MB)
注意
※本製品は送信機単体です※使用には対応する受信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ






























