曜日別特売

ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 - オーム電機

monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです
防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット
音と光で離れた場所にお知らせ
防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)
吸盤取り付け対応
USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)
ID学習式で混信を防止
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)

用途
水回りでの呼び出しに
介護・見守り用途に
タイプ
光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機
種類
呼び出し音数:8
使用温度範囲(℃)
-20~50
シリーズ
monban CUBE II
電源
(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池
設置場所
屋内・屋外
防水性
IP66(送信機)
音量(dB)
70~90
通信距離(m)
100
商品タイプ
ワイヤレスチャイムセット
内容量
1個
取扱説明書:(1.89MB)
注意
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157841OCH-BPWPT-FBR25
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする