「l字 黒」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1 プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1 プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
ブラック コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス オス形状HDMI メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

オーム電機L型アングルホルダー
RoHS
電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
トラスコ品番217-1451 材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR 全長(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

オーム電機3口L型タップ
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
ブラック コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス オス形状HDMI メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
889 税込978
3日以内出荷

折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます 約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減 携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続 スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)
質量(g)約69 方式密閉型 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ) コード長さ(cm)約110 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカーダイナミック型 口径30mm インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)113 最大許容入力(mW)200
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)1 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)1 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V)390
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)1 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V)390
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)2 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V)390
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラック コード長さ(m)1 定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状Lプラグ 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格入力AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V)390
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)2 ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 L型
1個
359 税込395
欠品中

ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)1.2 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型) スピーカーダイナミック型 口径40mm 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)106 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状ヘッドホン
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノラル機器対応片耳タイプイヤホン
コード長さ(m)1 ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状片耳タイプ プラグ径(Φmm)3.5 L型
1個
249 税込274
当日出荷

カラーが選べるインテリアタップ 押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W)合計1500以下 コンセント個数3 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 ワット数最大700まで
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)