カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • フィリップス(2)
  • 東芝(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7dg」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球60形相当の明るさ
    全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
  • LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)6.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
    全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)890(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 蓄光LED電球 E26 60形相当 広配光 密閉形器具対応 オーム電機

    蓄光LED電球 E26 60形相当 広配光 密閉形器具対応

    オーム電機
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    消灯後もほのかに光る蓄光機能付きで、暗所で照明器具の位置を確認する目印として便利。白熱電球60形相当の明るさで、約240°に光が広がる広配光タイプ。口金E26で、密閉形器具にも対応。定格寿命40000時間の長寿命LEDを採用。省エネ法2027年度目標基準を達成したLED5年保証対象商品
    全長(mm)110質量(g)52備考調光器:非対応口金E26定格消費電力(W)6.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60対応密閉形器具機能蓄光機能あり配光角度(°)約240明るさ60形相当演色性(Ra)82
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1光色昼光色スタートエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
  • LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    小形電球60形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)6.8口金E17全光束(Lm)820定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
関連カテゴリ