蓄光LED電球 E26 60形相当 広配光 密閉形器具対応
消灯後もほのかに光る蓄光機能付きで、暗所で照明器具の位置を確認する目印として便利
白熱電球60形相当の明るさで、約240°に光が広がる広配光タイプ
口金E26で、密閉形器具にも対応
定格寿命40000時間の長寿命LEDを採用
省エネ法2027年度目標基準を達成したLED5年保証対象商品
- 全長(mm)
- 110
- 質量(g)
- 52
- 備考
- 調光器:非対応
- 口金
- E26
- 定格消費電力(W)
- 6.6
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 最大径(Φmm)
- 60
- 対応
- 密閉形器具
- 機能
- 蓄光機能あり
- 配光角度(°)
- 約240
- 明るさ
- 60形相当
- 演色性(Ra)
- 82
- 内容量
- 1個
注意
※屋内専用です。※調光機能付き器具、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯器具、断熱材施工器具、直流電源では使用できません。
※器具の形状や放熱条件などにより使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※密閉形器具は器具の寸法によって使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※LED素子の特性上、光色や明るさにばらつきが生じる場合があります。
※周囲温度や点灯方向により、明るさや色味が変化する場合があります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ

















![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)









