カテゴリ

  • 照明(10)
    • 一般電球タイプLED電球(8)
    • クリプトン電球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 東芝(2)
  • ELPA(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 山田照明(6)
  • フィリップス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • OSRAM(1)
  • 東京メタル(1)
口金
  • E17(1)
  • E26(5)
光色
  • 光色電球色(9)
消費電力(W)
  • 5~10未満(10)
  • 60~70未満(1)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(1)
電球形状
一般球(6)
電圧(V)
  • 100(4)
100
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(10)
800~900未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7l-g」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球60形相当の明るさ
全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)868全長(mm)103質量(g)50消費電力(W)7定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)129.5定格入力電流(mA)130
LED電球 A形 E26 オーム電機LED電球 A形 E26オーム電機
779税込857
1個
3日以内出荷
白熱電球相当の明るさ配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色口金:E26LED5年保証
全長(mm)103質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形光色電球色
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
819税込901
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(電球色/昼光色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応電球色スタート(切り替え機能を使用しない場合は電球色のみ)口金:E26
光色電球色スタート定格消費電力(W)電球色…3.6、昼光色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)電球色…408、昼光色…422、白色…815全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数電球色…81Ra、昼光色…84Ra、白色…87Raエネルギー消費効率(Lm/W)電球色…113.3、昼光色…117.2、白色…118.1
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色電球色定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(45件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売)オーム電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用