31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)40 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)20 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.2 全長(mm)100 質量(g)約71 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)62 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)9.6 全長(mm)124 質量(g)109 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.16 使用場所屋内 配光角度(°)約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ50形 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)75 質量(g)約38 定格電流(A)0.07 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26 定格消費電力(W)13 全長(mm)127 質量(g)375 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 平均演色評価数(Ra)80 機能調光機能対応、密閉形器具非対応 定格電流(mA)130 配光角度(°)40 明るさ150形相当 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 光色電球色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)620 ビーム光束(Lm)220 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 最大光度(cd)1850 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)127
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)750 ビーム光束(Lm)305 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)1580 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)660 ビーム光束(Lm)230 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 最大光度(cd)2000 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)127
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)8.8 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)162
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)370 最大光度(cd)1100 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)250 最大光度(cd)3000 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72 質量(g)60 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)99 最大光度(cd)1400 エネルギー消費効率(Lm/W)102.0 定格電流(mA)51 配光角度(°)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
用途学習・読書 付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)758 消費電力(W)7.5(100%点灯時) 定格DC18.5V 0.38A 平均演色評価数(Ra)93 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270 光源チップ型LED(交換不可) 色温度昼光色(6200K) JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8 ビーム光束(Lm)580 全光束(Lm)1190 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)2670 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)250 ビーム光束(Lm)120 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)650 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約900 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)205 最大光度(cd)600 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7 ビーム光束(Lm)125 全光束(Lm)370 全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 最大光度(cd)1450 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr