ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)3.3
全長(mm)68
質量(g)約34
定格電流(A)0.06
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)45
設置場所屋内
配光角度(°)140
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
設置場所屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)75
質量(g)約38
定格電流(A)0.07
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
設置場所屋内
配光角度(°)150
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
関連キーワード