15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式スタンド 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)3.8 全光束(Lm)494 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)130 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
919 税込1,011
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)370 最大光度(cd)1100 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)540 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)117.4 定格入力電流(mA)48
1個
999 税込1,099
当日出荷

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)910 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)116.7 定格入力電流(mA)82
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)930 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 定格入力電流(mA)82
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)250 最大光度(cd)3000 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)205 最大光度(cd)600 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)550 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 定格入力電流(mA)48
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7 ビーム光束(Lm)125 全光束(Lm)370 全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 最大光度(cd)1450 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~+45 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68 光源白色LED(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式赤外線方式 点灯保持時間10秒 明るさ(Lm)【常時】20
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時) 質量(g)約48 電源AC100V50/60Hz 定格差込口:1500W 15A 本体寸法(mm)約64×54×26 光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
779 税込857
欠品中

関連カテゴリ