両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約740
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
関連キーワード