ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)3.3
全長(mm)68
質量(g)約34
定格電流(A)0.06
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)45
設置場所屋内
配光角度(°)140
小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)2.1
全長(mm)78
最大径(Φmm)38
質量(g)33
定格入力電流(mA)40
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)75
質量(g)約38
定格電流(A)0.07
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
設置場所屋内
配光角度(°)150
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
電源100V50/60Hz
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球25形
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球40形
入力電流(A)0.062
電球の種類LED
フィラメントタイプで、きらめきが広がるLED電球です。光の広がりは約310°の全方向タイプで、屋内専用です(屋外使用禁止)。
全長(mm)110
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
設置場所屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成のE17口金電球色タイプで、5年保証対象商品です。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、電球色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成口金:E17LED5年保証
全長(mm)68
質量(g)43
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra83
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応、断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)50
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)6.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)110
電球の種類LED
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77
質量(g)22
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
外径(mm)38
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77
質量(g)22
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
外径(mm)38
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
電球形状一般球
電球の種類LED
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り
質量(g)約50
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)38×78
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
入力電流(mA)110
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り
質量(g)約33
消費電力(W)4.1
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)38×78
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
入力電流(mA)70
電球の種類LED
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ