56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302 タイプ屋内用(屋外使用禁止) 口金G13 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.272 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
1箱(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1300 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1480 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1420 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)142 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1480 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1セット(2本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1420 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)142 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1セット(2本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75 光源LED×36灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)86 調光率(%)100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数6 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280 使用場所屋内(屋外使用禁止) 関連資料(1.66MB) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-12 調光の可否 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

LEDシーリングライト 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)300 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)224
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm)152 高さ(mm)146 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能IP54 取付ピッチ(mm)66.7 適合ランプチップ型LED 電球の種類LED LED交換不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)13.5 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1606 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数82Ra 定格入力電流(A)0.229 エネルギー消費効率(Lm/W)118.9 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書 質量(kg)本体…約1、リモコン…約39 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17 光源LED×48灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)80 調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト 調光の可否 適用畳数6 電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合) 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約530 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず) 光源LED×72灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-10 調光の可否 適用畳数2~6 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1400 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光束(Lm)1450 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)13.1 全長(mm)130 質量(g)145 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.24 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約280
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18 付属品アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm)86 直径(Φmm)308 材質(本体)PC樹脂 質量(g)900 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 設置場所屋内用 LED寿命(時間)40000 適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷