13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 定格電流(mA)53
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)2.1 全長(mm)78 最大径(Φmm)38 質量(g)33 定格入力電流(mA)40 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)6 全長(mm)110 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 外径(mm)35
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 外径(mm)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)7.5 全光束(Lm)760 全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35
1個
729 税込802
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 定格電流(mA)34
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)