全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)370
最大光度(cd)1100
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)630
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1040
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)400
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1500
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
定格電流(mA)110
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1080
エネルギー消費効率(Lm/W)132.6
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)380ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)820
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)380
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1400
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)105.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17
光色電球色
定格消費電力(W)7.5
全光束(Lm)760
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)103.7
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)80
最大光度(cd)270
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)250
最大光度(cd)3000
定格電流(mA)75
配光角度(°)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)205
最大光度(cd)600
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7
ビーム光束(Lm)125
全光束(Lm)370
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
最大光度(cd)1450
定格電流(mA)75
配光角度(°)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)240ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)840
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)240
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)240
エネルギー消費効率(Lm/W)123.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)20
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)620
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)190
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)2900
エネルギー消費効率(Lm/W)134.7
定格電流(mA)82
配光角度(°)20
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)640
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)190
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)139.1
定格電流(mA)82
配光角度(°)20
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)270ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)820
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)270
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)4100
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)20
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード