カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • オスラム(3)
  • エコリカ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • マリンテック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 朝日産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led直管20w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら