4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)