直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75
光源LED×36灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)86
調光率(%)100ー50ーナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×
直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(kg)本体…約1、リモコン…約39
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
光源LED×48灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
調色の可否×
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
消費電力(W)6
定格入力電流(A)0.1
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7
口金E26
定格消費電力(W)6.3
全光束(Lm)830
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
電球形状A形
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
小さくても明るい。 子供部屋・書斎・ワンルームなどに。 直径38cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大3100ルーメン。 適用畳数は~6畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(g)本体…約755、リモコン…約39(乾電池を除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)
本体寸法(mm)本体…(約)Φ380×高さ75(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
全光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)
平均演色評価数Ra80
光源LED×36灯使用(交換不可)/昼光色
寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)
使用範囲(m)リモコン:約5
取扱説明書(1.99MB)
調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%ー常夜灯
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約530
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)
光源LED×72灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
適用畳数2~6
調色の可否×
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
消費電力(W)6
定格入力電流(A)0.1
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7
口金E26
定格消費電力(W)6.3
全光束(Lm)830
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)78
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約400
直径×長さL(Φmm×mm)27×107
保護等級IPX6
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約142
取扱説明書(1.15MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ
質量(g)約89
電源単3形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約600
直径×長さL(Φmm×mm)29×164
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約130
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ライトの角度調整機能
明るさ強弱調光機能
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級はIPX6の耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約100
全光束(Lm)約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×46×45
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2/HIGH(ハイ)モード、約12/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで…約8.5/HIGH(ハイ)モード、約18/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
照射距離(m)約167
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)0.09
口金E17
定格消費電力(W)6
全長(mm)110
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約91(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約118(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900
光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95
質量(g)27
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)344
電源充電式(充電池内蔵)
全光束(Lm)3000
直径×長さL(Φmm×mm)52×232
連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード
保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)
充電時間2時間
取扱説明書(3.88MB)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます
マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます
スライドフォーカス機能付き
アルミボディ
保護等級IPX6の防水仕様
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ
本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)
外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)
保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約500
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約135
照射距離(m)約55
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約67(電池別)
外径×全長(mm)約27×151
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約140
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度10~80℃
検出方法電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)
外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90
寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)
防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
点灯時間保持:約10秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約103(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内用
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約210
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯
「ONモード」で常時点灯
マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯
点灯保持時間約10秒(AUTOモード)
使用場所屋内用
光色橙色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約85(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く)
保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。
連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード
光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約1500
バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可)
明るさ(Lm)約350
照射距離(m)54
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
最大点灯時間約4時間
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン。主要16メーカー対応。予約タイマー機能付き。メモリーバックアップ機能付き。バックライト付き液晶画面。暗闇でも光る蓄光ボタン。センサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる。・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯。・ ONモード…常時点灯。電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月。・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯。≪エアコン用リモコン≫。有効距離:約6m(障害物のない場合)。対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~。≪明暗・人感センサーライト≫。光源:LED×6個(交換不可)。全光束:約17ルーメン。人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°
付属品保証書付き取扱説明書、専用台座
質量(g)本体:113、台座33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
取扱説明書(2.39MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
暗い場所での作業やアウトドアに。照射角度は約83°。連続点灯は約6時間。COB LED使用
質量(g)約165(乾電池別)
切替方式スイッチ:100%-50%-OFF
全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)
光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単3形乾電池×4本
照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK
単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯
電池残量インジケーター付き
アルミボディ
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
質量(g)約212
電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売)
全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660
直径×長さL(Φmm×mm)40×204
保護等級IP66
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約239
取扱説明書(1.38MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
置き型タイプ
防塵防水性能IPX4(防まつ形)
光源色昼白色
点灯保持時間約10秒
人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
光源LED×6灯(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)
防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による
点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)55(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)50(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)
連続点灯時間10秒
センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度
連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル
質量(g)約244
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27
連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード
保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)
充電時間(時間)約2
内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)
光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時
電源供給方式充電式(充電池内蔵)
取扱説明書(1.33MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ