カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(296)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- THK(32)
- HEADS(ヘッズ)(28)
- 三菱電機(26)
- 協和[機構部品](21)
- ELPA(17)
- M&H(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- GENTOS(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- TRUSCO(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- GWソーラー(5)
- アズワン(4)
- 三友(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「lm30」の検索結果

3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22エコロジー商品省エネ
クリップライト コードレス USB充電式
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個欠品中ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色赤色スタートエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色青色スタートエコロジー商品省エネ
GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能外形寸法(mm)(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合)電源単4形乾電池×1本・2本(別売)本体質量(g)約57(電池除く)保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10照射距離(m)約225(最大値)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 400Lm
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144電球の種類LED
LEDフレキシブルライト
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色
オーム電機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB
オーム電機¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54
オーム電機¥989税込¥1,0881個3日以内出荷周囲が暗いときに人を検知し、自動で点灯する乾電池式LEDセンサーライトです。配線不要で設置でき、防まつ形IP54のため屋内・屋外のどちらでも使用できます。AUTO・OFF・ONの切り替えができ、センサー点灯と常時点灯に対応します。約30ルーメンの昼光色で、階段や廊下、玄関、ベッドサイドなどを明るく照らします。質量(g)108(乾電池含まず)外形寸法(mm)Φ70×140電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)30センサー明暗センサー・人感センサーセンサー探知範囲左右90°・上下90°点灯方式AUTO・OFF・ON電池寿命AUTO:6か月、ON:7時間点灯保持時間10秒光色昼光色人感センサ検出距離(m)4防水性IP54