LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB
クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約1500ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ
- 仕様
- 【調色】3段階
- 質量(g)
- 330
- 外形寸法(mm)
- セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110
- 電源
- USB DC5V 0.7A
- 全光束(Lm)
- 330
- 光源
- LED
- 色温度(K)
- 3000-6500
- 設置方式
- クランプ式
- 取付可能厚(mm)
- 10-50
- 演色指数(Ra)
- 95
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります※ACアダプターは付属していません
照明 の新着商品
カテゴリ


































