スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度10~80℃
検出方法電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂
外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22
本体質量(g)約30(電池含む)
音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH
光源白色系LED
吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)
使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
85dBの大音量。カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2
本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)
音量85dB※距離1m
光源白色系LED
吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)
使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役
照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm)60(集光ライト時)
質量(g)約27(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)
光束(Lm)約22
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂
外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)
本体質量(g)約30(電池含む)
音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH
光源赤色系LED
吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)
使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
取扱説明書(0.81MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード