カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(41)
  • NSK(日本精工)(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • スイコー(10)
  • ナベヤ(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • マルヤス電業(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
  • TDT(田野井)(4)
  • onsemi(4)
  • セキスイ(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカー工業(3)
  • Vesrah(3)
  • カイザー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性オーム電機
299税込329
1袋(30本)
当日出荷
屋内外で使用できます
特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
ワイドタイ 屋内用 オーム電機ワイドタイ 屋内用オーム電機
299税込329
1袋(50本)
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機
339税込373
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外用RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入オーム電機
389税込428
1袋(50本)
3日以内出荷
作業性のよいスリムタイプ 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
クランプタイ 耐候性 オーム電機クランプタイ 耐候性オーム電機
429税込472
1袋(30本)
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
クランプタイ 屋内用 オーム電機クランプタイ 屋内用オーム電機
389税込428
1袋(30本)
当日出荷から3日以内出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本オーム電機
689税込758
1袋(20本)
3日以内出荷
工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2