左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
関連キーワード