カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(20)
  • トランセンド(17)
  • グリーンハウス(14)
  • サンワサプライ(7)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(6)
  • CipherLab(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • アドテック(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • セルスター(4)
  • Team(チーム)(4)
  • Gigastone(4)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • JVCケンウッド(3)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • Digio(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc 16gb」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
Bluetoothスピーカー オーム電機Bluetoothスピーカーオーム電機
取扱い終了
ポップでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
microSDHCカード Class10 オーム電機microSDHCカード Class10オーム電機(1件のレビュー)
取扱い終了
高画質の動画撮影やSDHCに対応したデジカメの連続撮影に最適です。 携帯電話の写真記録や音楽の記録などにもおすすめです。 デジタルカメラの高画質での連写・動画撮影にも快適です。
規格microSD Memory Card Specification Ver.2.0準拠付属品保証書質量(g)約0.4種類マイクロSDHCメモリーカード電源電圧(V)2.7~3.6動作温湿度範囲0~55℃、20~80%(結露なきこと)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1SDスピードクラスCLASS10
Bluetoothスピーカー オーム電機Bluetoothスピーカーオーム電機
取扱い終了
ミニでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
Bluetoothスピーカー オーム電機Bluetoothスピーカーオーム電機
取扱い終了
木目調でレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
高耐久MicroSDHCメモリーカード オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカードオーム電機
取扱い終了
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70