曜日別特売

Bluetoothスピーカー

Bluetoothスピーカー - オーム電機

ポップでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電

付属品
USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫
質量(g)
約195
形式
MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)
出力
Class2
電源
DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)
連続使用時間(時間)
Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×80×72(突起物含ます)
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.4.2
充電時間
約2時間(残量ゼロからフル充電まで)
対応メディア
SDHC16GBまで(別売)
接続端子
電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロット
スピーカー
口径52mm 3W×1 (4Ω)
内蔵電池
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)
受信周波数
76~95MHz(0.1MHzステップ)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
アンテナ
内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナ
プロファイル
A2DP、AVRCP
通信距離(m)
見通し約10
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53390436ASP-W900Z-R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする