Bluetoothスピーカー
ミニでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
- 付属品
- USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫
- 質量(g)
- 約195
- 形式
- MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)
- 出力
- Class2
- 電源
- DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)
- 連続使用時間(時間)
- Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 105×80×72(突起物含ます)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Ver.4.2
- 充電時間
- 約2時間(残量ゼロからフル充電まで)
- 対応メディア
- SDHC16GBまで(別売)
- 接続端子
- 電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロット
- スピーカー
- 口径52mm 3W×1 (4Ω)
- 内蔵電池
- 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)
- 受信周波数
- 76~95MHz(0.1MHzステップ)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 20~80(結露なしにて)
- アンテナ
- 内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナ
- プロファイル
- A2DP、AVRCP
- 通信距離(m)
- 見通し約10
- 周波数帯域(GHz)
- 2.402~2.480
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ





















