「oa-1 オーム」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用
液晶モニター1台
取付可能板厚(mm)10~85
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)約81
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)86(最大)
色温度(K)約3000/4400/6400
製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)
定格入力5V /1A(USBより給電)
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ
材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン
寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165
適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC
最大荷重(kg)5
角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
便利な引き出し付き
材質スチール・プラスチック
寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235
色ブラック
適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ
高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)
最大荷重(kg)20
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール・プラスチック
厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50
質量(kg)約0.95
製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる
最大荷重(kg)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
色ライトグレー
特性耐候性
IP等級IP67
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17
特性耐候性
IP等級IP67
材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
キャプコン用ロックナット。
耐油性・耐候性タイプ共通です。
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐油性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐油性
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐候性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐候性
関連キーワード