カテゴリ
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 明工社(94)
- アイコ(36)
- 三菱電機(29)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ANEX(17)
- オーム電機[配線パーツ](15)
- ナブテスコサービス(14)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 浦谷商事(9)
- MAULBEERE(9)
- 水本機械製作所(8)
- シルファー(8)
- タカ印(ササガワ)(7)
- マルアイ(6)
- サンワサプライ(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- ABB(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「oa-1」の検索結果
特価

キャプコン(薄鋼電線管用)
オーム電機¥5,698税込¥6,2681袋(20個)3日以内出荷材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から翌々日出荷パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
液晶ディスプレイスタンド
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷便利な引き出し付き材質スチール・プラスチック寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235色ブラック適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)最大荷重(kg)20
ノートPCスタンド
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
モニターLEDライト ノートPC用
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ノートPCスタンド
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
BRディスクケース
オーム電機¥329税込¥3621セット(3個)翌々日出荷Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し3パック入色ブルー本体質量(g)約55幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12主材質PP収納枚数(枚)1
クランプ式パンチングボード
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
防水キャプコン 耐侯性
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候
オーム電機¥6,898~税込¥7,588~1箱(20個)4日以内出荷から12日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性グレー
オーム電機¥6,498税込¥7,1481箱(20個)9日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。トラスコ品番691-4051色ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか9日以内出荷から23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか9日以内出荷から23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67
防水絶縁キャップ 耐候性
オーム電機¥9,998税込¥10,9981箱(10個)11日以内出荷から12日以内出荷タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)11日以内出荷から87日以内出荷タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水キャプコン 耐候Rグレー
オーム電機¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
防水キャプコン 耐油Rグレー
オーム電機¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20