「oa-2 オーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
2ピンプラグ対応
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状2P(抜止)
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン
質量(g)約755
適合サイズ11~15.6インチ
最大荷重(kg)3
寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)
角度調節無段階
1個
¥4,479
税込¥4,927
当日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)2
材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用
液晶モニター1台
取付可能板厚(mm)10~85
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐候性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐候性
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐油性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐油性
色黒、ゴムブッシュ:黒
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC600
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール、合板
質量(kg)約2.53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250
天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50
最大荷重(kg)20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
関連キーワード