14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。 高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。
材質難燃性シリコンゴム オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)38×26 適合プラグ2P 入数4個入り
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング プラグ形状L型
1個
339 税込373
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
定格15A 125V 1500W以下 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング プラグ形状スイングプラグ
1個
499 税込549
当日出荷

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数2 コンセント形状2P 機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
689 税込758
当日出荷

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷

雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。 押しボタン式スイッチ付き 絶縁カバー付きL型プラグ シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W)合計1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります。 押しボタン式省エネスイッチでさらに節電できます。 シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W)合計1500以下 コンセント個数3 機能ホコリ防止安全シャッター搭載、雷サージ軽減素子内蔵 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)