16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V 電力(W)1500・125ボルト以下 適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用 電源15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機3口L型タップ
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで プラグ形状ストレートプラグ
1個
259 税込285
3日以内出荷

家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用 電源15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°回転式フリープラグで、狭い場所でも使用できます。
電力(W)合計1500まで コンセント個数3個口
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーが選べるインテリアタップ 押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W)合計1500以下 コンセント個数3 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状SE 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm) 使用可能国日本国内専用
1個
779 税込857
当日出荷

USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状Cタイプ 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm) 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
799 税込879
当日出荷

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
コンセント形状Aタイプ プラグ形状Bタイプ 使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
1個
499 税込549
3日以内出荷