雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色ホワイト
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状ストレート
耐トラッキング○
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
コードに折り跡がつきにくい
ほこり防止シャッター付で安全
消費電力合計1500ワットまで
丈夫な二重被ふくコード
便利な180°回転プラグ
トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
定格15A 125V 1500W以下
耐トラッキングあり
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号)
通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。)
プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。)
二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
関連キーワード