カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(39)
  • アイコ(23)
  • スギモト産業(21)
  • ANEX(18)
  • オーム電機[配線パーツ](16)
  • ナブテスコ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • フジタ[室名札・標識](10)
  • 浦谷商事(9)
  • エレコム(8)
  • GARSON(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • サンワサプライ(6)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(6)
  • マルアイ(6)
  • 三菱電機(6)
  • ABB(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
汎用ケーブルクランプ オーム電機汎用ケーブルクランプオーム電機
319税込351
1個
3日以内出荷
入数1個
キャプコン(薄鋼電線管用) オーム電機キャプコン(薄鋼電線管用)オーム電機
4,698税込5,168
1袋(20個)
3日以内出荷
材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12RoHS指令(10物質対応)対応
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機モニターLEDライト ノートPC用オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)取扱説明書(1.2MB)電球の種類LED
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機モニターアーム クランプ式/グロメット式両用オーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
液晶ディスプレイスタンド オーム電機液晶ディスプレイスタンドオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
便利な引き出し付き
材質スチール・プラスチック寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235ブラック適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)最大荷重(kg)20
ノートPCスタンド オーム電機ノートPCスタンドオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
ノートPCスタンド オーム電機ノートPCスタンドオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
PCでの作業を快適にサポート コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
6,898税込7,588
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
クランプ式パンチングボード オーム電機クランプ式パンチングボードオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます 環境に応じていろいろな設置方法が可能です ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機防水キャプコン 耐侯性オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
6,198税込6,818
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
BRディスクケース オーム電機BRディスクケースオーム電機
539税込593
1セット(5個)
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
ブルー本体質量(g)約55幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12主材質PP収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD1
BRディスクケース オーム電機BRディスクケースオーム電機
329税込362
1セット(3個)
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し3パック入
ブルー本体質量(g)約55幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12主材質PP収納枚数(枚)1
ロックナット オーム電機ロックナットオーム電機
329税込362
1箱(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐油性オーム電機
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐油性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐候性オーム電機
9,598税込10,558
1箱(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐候性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
クイックキャップセパレート オーム電機クイックキャップセパレートオーム電機
2,298税込2,528
1個
22日以内出荷
各種接続部品の収納、防水絶縁処理に。
黒色