14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
1箱(5個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オーム電機キャプコン(薄鋼電線管用)
エコ商品
材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ) 適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用 液晶モニター1台 取付可能板厚(mm)10~85
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

OA-SML01-K モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 動画あり
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(10個)
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP67 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐候性 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 特性防水、耐候性
1箱(10個)
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し3パック入
ブルー 本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP 収納枚数(枚)1
1セット(3個)
329 税込362
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
ブルー 本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD1
1セット(5個)
539 税込593
3日以内出荷

保護等級IP67 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐油性 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 特性防水、耐油性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)