「ok-f」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり!
引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。
換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。
見た目もスッキリデザイン。
汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4
セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)9.8
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V
電池寿命約2年
接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)
固定方法マグネット又はネジ固定
難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告
色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア
仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW
固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定
色(本体)黒
本体質量(kg)約0.3(2個/SET)
付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
1本
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
関連キーワード