カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • ユタカメイク(2)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • ParkerTAIYO(160)
  • SMC(145)
  • Gクラフト(127)
  • 住友電工ハードメタル(60)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • SAMTEC(46)
  • イマオコーポレーション(41)
  • ユーエイキャスター(40)
  • CKD(38)
  • サイバーストーク(35)
  • 東海キャスター(34)
  • TRUSCO(34)
  • SUS(エスユーエス)(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t10」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10S91 6.3V 0.15Aオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
簡易型冷却器(電源別置) オーム電機簡易型冷却器(電源別置)オーム電機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170