カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 大正天びん製作所(22)
- 昭和コーポレーション(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ABB(9)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- ケルヒャー(8)
- TRUSCO(8)
- 三菱電機(8)
- NOK(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- ヨドノ(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- アサダ(4)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「sb-100」の検索結果

サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです。 自由な角度に曲げられます。 隙間に入ってホコリがとれます質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30素材ポリエステル、PP、鉄繰り返し・詰め替え対応
サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可
オーム電機¥589税込¥6481セット(2本)当日出荷隙間に入ってホコリがとれる。自由な角度に曲げられる。水洗い可能。2本入り材質ポリエステル、ポリプロピレン、スチール質量(g)約34(1本あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)30×250×30
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)質量(g)約320(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本全光束(Lm)1000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDガーデンセンサーライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き付属品ミニ三脚色ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当
オーム電機¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他100形相当質量(g)302消費電力(W)7.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ